cotta
クリアカップT360SS(10オンス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(50個)
注文コード
16761450
品番
52906
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
A-PET
容量(mL)
360
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
96×95
容量(オンス)
10
適合フタ
51328