曜日別特売
2929-30 【加工可】2929-30 半袖ツナギ アタックベース 16761754

2929-30 【加工可】2929-30 半袖ツナギ アタックベース 16761754
2929-30 【加工可】2929-30 半袖ツナギ アタックベース 16761754
2929-30 【加工可】2929-30 半袖ツナギ アタックベース 16761754
2929-30 【加工可】2929-30 半袖ツナギ アタックベース 16761754
2929-30 【加工可】2929-30 半袖ツナギ アタックベース 16761754
2929-30 【加工可】2929-30 半袖ツナギ アタックベース 16761754
2929-30 【加工可】2929-30 半袖ツナギ アタックベース 16761754

【加工可】2929-30 半袖ツナギ

(50件のレビュー)
取扱い終了名入れ可裾上げ可
ネイビー
サイズ3L
内容量1着注文コード16761754品番2929-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500

カーゴタイプのツナギ(作業服)。ステッチ使いが新しい。
夏でもしっかり素材!見た目の涼しさも追求したカーゴポケット付。 ポケットインポケットだから携帯電話が落ちにくくなっています。

仕様
ノーフォーク・袖ペン差し付・胸ペン差し付
後・らくらくプリーツ・携帯電話ポケット付・脇メッシュ
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ネイビーサイズ3L種別半袖つなぎ胸囲(cm)134混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)81ウエスト(cm)116~130肩幅(cm)56総丈(cm)171質量(g/m2)192生地ツイル名入れ裾上げ袖丈半袖サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16761727
2021-06-09
用途: バイク、自動車の整備一般
イマイエンヂニアリング

縫製はやや粗く、質感は値段よりも低いです。Mサイズを購入し、丈はちょうどよいのですが、胸周り、腰回りともだぼだぼです。腰紐がないため、腰痛持ちは気になるかもしれません。また、袖口やすそもゆったり大きめに作られていて、動きにくいということはありませんが、物の多い作業場において、この袖口やすそに物がひっかかり、危ない思いを2,3度しました。床面積の大きい整備工場であれば、通路も広めでしょうから問題なさそうですが、ごちゃごちゃ感のある場所での作業には気をつけたほうが良いと思います。

対象商品 : 10787813
2022-01-07
用途: 塗装作業時
その他業種

カーゴ付きのツナギがなかなか探せず、やっと辿り着いた。現在使用しているツナギとはサイズが大きいようで、細かな寸法は事前の確認が必要。

対象商品 : 16761718
2020-06-28
用途: 洗車や軽作業
株式会社川田商会 協栄自工

普段Lでは若干窮屈、LLが楽で良い感じですが、このツナギはすごく大きいです。
最初LLを買ってすごく大きすぎたので、知り合いにあげました。
寸法からみて検討した結果Sにしてみました。
普通の服で考えるとぴったり。(普段着てる作業着のLのような感じ)
作業着で考えると少し余裕がないと動きにくいので、Mがベストだったと思います。
普段のサイズから1.5から2サイズ下げて考えると良い感じだと思います。
次はMを買います。

対象商品 : 10787707
2021-07-15
用途: 自動車整備

生地が厚くて、夏には着心地が悪い。生地を薄くしたほうが良い。

対象商品 : 16761745
2020-06-20
用途: ツナギにネームを
株式会社川田商会 協栄自工

会社名を胸に、名前を両袖に入れました。
とても良いです。
実際はレーシングチーム名を入れたのですが、
これだけで気分が盛り上がります。
胸はフルネームで入れられましたが、袖は10文字までです。

対象商品 : 10787725
2020-08-21
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

夏用に半袖が欲しくて買いました。サイズが大きめなので寸法チェックをしてから購入をお勧めします。生地とデザインはかなり良いです。長袖もこれを購入しようと思います。

対象商品 : 16761727
2020-07-13
用途: 自動車整備

腰プリーツと膝ポケットがあるので購入
涼しく着心地は良い。
胸ポケットは閉じていてもiPhoneSEではすり抜けて落ちてしまうので不便。
右ポケット中のループは小型の懐中電灯を入れて使っているが、左胸に欲しいところ

対象商品 : 10787655
2020-06-20
用途: 洗車や軽整備用に購入
株式会社川田商会 協栄自工

ネイビーのLLを購入しました。
色やステッチ、ポケットのデザインなども良いと思います。
薄手の生地ですが、ペラペラのおナイロンではないので、
洗車や軽作業でも問題なさそうです。
30年以上自動車整備に携わって来て、怪我や汚れの心配があるので、
作業着は長袖しか着たことがありませんでした。
今回、洗車と軽整備用に初めて半袖を買いました。
普段、作業着はLとLLしか着たことがありません。
キツいと困るので各寸法を確認せずにLLを購入しました。
が、とてつもなく大きいサイズでした。
たまに購入するアメリカサイズのようです。
LかMがちょうど良いのかと思えば、寸法を確認したらSで丁度良さそうです。
Sサイズを買いなおします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする