cotta
グレスリーブベーキング(ルセット茶)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16762125
品番
53762
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
【オーブン】可
材質
未晒クラフト・樹脂ラミ
寸法(mm)
57×89(122)H
容量
78cc