54210 PP ニートカップ (本体のみ) cotta 16762999

54210 PP ニートカップ (本体のみ) cotta 16762999
54210 PP ニートカップ (本体のみ) cotta 16762999

PP ニートカップ (本体のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(10個)注文コード16762999品番54210
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
専用BOXもあります!

適合54213・54214・54215材質PP寸法(mm)57×47×H55容量(mL)100耐熱温度(℃)100~120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする