cotta
cotta 生チョコケース 赤(M)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(10個)
注文コード
16763611
品番
54696
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
セット内容
本体、茶グラシン
寸法(mm)
内寸:82×82×H23
色
赤
容量
チョコグラシン1枚入