cotta
サンパルテノンカップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(10個)
注文コード
16764880
品番
55955
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
適合
フタコード:51305・7708
材質
GP
容量(mL)
160
寸法(Φ×mm)
直径71×H70
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
卓上消耗品
ラップ・消耗品・食品包材
食品容器
菓子・スイーツ・ベーカリー
和菓子・洋菓子
サンパルテノンカップ cotta
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります
ベーカリー
和菓子・洋菓子
シェアする
マイページ