55998 宝菊カップ(取っ手付) cotta 16764941

55998 宝菊カップ(取っ手付) cotta 16764941
55998 宝菊カップ(取っ手付) cotta 16764941

宝菊カップ(取っ手付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(10個)注文コード16764941品番55998
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

ゼリーやムースなど冷たいデザートにぴったりです!

仕様【オーブン】不可材質GP容量(mL)150寸法(Φ×mm)直径76×H47レンジ不可耐熱温度(℃)70(湯せん不可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする