曜日別特売
56530 ケーキBOX No.5用フタ cotta 16766210

ケーキBOX No.5用フタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(50枚)注文コード16766210品番56530
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
適合本体56529材質OPS透明高さ(mm)47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする