650-15 【加工可】裏フリースジップアップトレーナー アタックベース 16768912

【加工可】裏フリースジップアップトレーナー

(15件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送5日以内出荷とは
ホワイト
サイズL
内容量1枚注文コード16768912品番650-15
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ホワイトサイズL仕様裏フリース、左袖ペン差し、毛玉防止加工種別トレーナー胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル100着丈(cm)73裄丈(cm)83生地性能静電防止名入れサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ブラックは若干グレーかかった色合いになっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16768982
2019-10-28
用途: 日常全般の業務時

軽くて温かいフリーストレーナー。
汚れも目立たず重宝しています。

1が参考にしています
2025-02-20
用途: 色が全く違う
APLUS建設業・工事業

チャコールグレーを買いました。
が、到着した色を見ると薄いセージグリーンです。
画像の色が良いとと思い購入しましたが全く違いました。
メーカーもこれをチャコールグレーとは何とも残念です。

対象商品 : 32748247
2020-12-20
用途: 倉庫内作業で
運輸・通信業

最近寒いので何か防寒着を買おうといろいろ物色しています。動くと暑くなるので襟元が開けれていいかなとジップアップのものを購入してみました。感想ですが、軽くて柔らかくて着心地は良いと思います。防寒性は薄手なので風を通してしまい今一つな感じ。これなら裏起毛の厚手の綿のトレーナーの方が温かいです。部屋着ならいいかも。あるいは上に風を通さないものを着るといいのかな。脱ぐときの静電気がすごいのでこの点でも綿のトレーナーの方が快適です。

1が参考にしています
対象商品 : 32748247
2021-01-16
用途: 倉庫内作業
運輸・通信業

再レビューです。あまり暖かくないと投稿しましたが、撤回します。暖かいですね。裏起毛の綿トレーナーより暖かいです。それに軽くて洗濯もすぐに乾いて、しかも安いので、もう一着購入する予定です。ただ、静電気はかなり出るので、その点でマイナス1とさせていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 32748256
2020-12-28
用途: 園芸作業時
株式会社 協邦不動産業

デザインも素材も悪くないのでもっと他のカラー展開が欲しい

対象商品 : 32748256
2019-11-23
用途: ショットブラスト作業、機械メンテナンス作業

高冷地に工場があるため本当に寒いです。そのため、ジャケットの下に常に羽織っています。本当に暖かいです。ただ難点はお腹のあたりにに毛玉ができやすい事です。身長177cmでLを着ています。

対象商品 : 32748247
2019-04-27
用途: 普段着のインナーとしても
境造園建設業・工事業

軽くて暖かく普段のインナーとしても着れますし気に入りました。

対象商品 : 32748082
2018-12-11
用途: 資源リサイクル
建設業・工事業

フリースと言ってもごわごわせず、暖かくて動きやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする