曜日別特売
390-0 【加工可】防寒ベスト アタックベース 16769305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

390-0 【加工可】防寒ベスト アタックベース 16769305
390-0 【加工可】防寒ベスト アタックベース 16769305
390-0 【加工可】防寒ベスト アタックベース 16769305

【加工可】防寒ベスト

(51件のレビュー)
取扱い終了名入れ可
ブラック
サイズ4L
内容量1着注文コード16769305品番390-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

襟元フリースのベストです。
内ポケットつきで使いやすい。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ブラックサイズ4L仕様内ポケット、衿フリース種別ベスト胸囲(cm)125混率(%)表:マイクロポリエステル100、中綿入り肩幅(cm)54着丈(cm)76機能防寒中綿(g)120名入れ可(防寒)サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16769217
2024-01-31
用途: 事務作業・来客対応

ブラウスやシャツの上に着ています。カーディガンだと寒く何かないかと探していました。事務所はすきま風が入るので、これだと首もあたたかいです。今回は会社名を刺繍してもらいました。グレーに金系の糸で可愛いく仕上げて頂きました。暖かいし、動きやすく、ベストなので袖が邪魔にならずとても良い買い物ができました。

2025-11-18
用途: ゴツいわ!

まあ、暖かいかな。
でも最初見たときは「軍用の防弾ベストかな?」と感じた。
何しろゴツくてインナー用途では使いづらい位に着ぶくれになる。
着ぶくれを嫌い、このベストだけで過ごすのは使用時期や環境が限られてしまう。
商品画像と違い、襟の立ち癖が強くてファスナー全閉でない使用ではアゴに襟の先端が当たって鬱陶しい。

対象商品 : 16769156
2022-02-03
用途: 電工

ダウンベストは、寒い時に重ね着しても軽く、腕廻りの動きも強張らないので作業性が良いので重宝しています。特に首周りの内側がフリースなので温かく、お尻の方まで包んでくれる丈の長さも完璧です!色々仕舞える内ポケットも助かります。

対象商品 : 32751862
2022-12-14
用途: 金属加工
電気・ガス・熱供給・水道業

大変温かく作業時も役に立ってます。生地もしっかりしていて安心です!

対象商品 : 16769366
2020-01-11
用途: 屋根施工時
建設業・工事業

袖がないので作業しやすい。
でも、温かくて着心地はまずまず。

対象商品 : 32751887
2022-11-30
用途: 機械のメンテナンス

作りも良くとても暖かくサイズ感も丁度良い感じで、
リピート確定です。

対象商品 : 32752072
2022-01-23
用途: 現場作業時
ウエノ電気・ガス・熱供給・水道業

現場で作業するときに着用して暖かく動き易くて満足しています。

対象商品 : 16769287
2018-12-19
用途: 電気工事
株式会社南電工建設業・工事業

値段のわりには温かさ抜群です。洗いすぎには注意!色落ち・生地のヨレヨレが目立つので、年に一度、シーズンオフ後に洗濯してタンスに直しましょう

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする