曜日別特売
017-1 【加工可】017-1 ノータックカーゴパンツ アタックベース 16774196

017-1 【加工可】017-1 ノータックカーゴパンツ アタックベース 16774196
017-1 【加工可】017-1 ノータックカーゴパンツ アタックベース 16774196

【加工可】017-1 ノータックカーゴパンツ

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
ダークオリーブ
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード16774196品番017-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

飽きの来ない、綿100%ツイル素材のワークウェアです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ダークオリーブ股下(cm)82ウエスト(cm)76仕様ひざプリーツ、カーゴ隠しホックポケット、ノータック種別ノータックカーゴパンツシリーズ011シリーズ混率(%)綿100生地ツイル色番05裾上げサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16774318
2022-10-17
用途: 作業服
山本

動きやすいので、毎回お世話になっています。ありがとうございました。

対象商品 : 41250264
2020-05-29
用途: 農作業
農・林・水産業

179cm 60kg の体格です。ウェスト76を購入。
まだ洗ってませんが、股下、ウェスト共にそのままでちょうど良かったです。ゆったり目でしゃがんでもつっぱらないので、仕事がしやすそうでです。

対象商品 : 41250307
2017-08-25
用途: 作業用

夏場用に購入しました。化繊で汗をかくと湿疹が出てきますので綿100%でこの値段はありがたいです。溶接作業の時も生地が薄いですが気分的に違います

対象商品 : 16774512
2021-07-24
用途: 配達(自転車)
その他業種

毎日自転車にて配達してます。ズボンのお尻と膝の部分がすぐに汚れたり破れたりしがちで丈夫なものを探していました。画像ではスッキリした印象に見えましたが吊りズボンのようにダラっとした感じで一日使用して履くのを止めました。自転車での配達のように頻繁に動く仕事には向きません。大失敗でした。

対象商品 : 41250282
2017-10-25
用途: 農作業時
農・林・水産業

ノータックにしては太目の作りなので動きやすいです。
肌触りも最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 41249975
2015-11-18
用途: 溶接作業

綿100なので、溶接作業にもってこいです。
ただ、裾幅がゆとりがありすぎて汚れやすいです。
動きやすさはありますが、もう少しフィットしたデザインの方が個人的には個人的には好きです。

対象商品 : 41250045
2014-12-16
用途: 現場

少し生地は、薄いが、動きやすい

対象商品 : 41250273
2014-03-13
用途: 鋼製建具製造

上着と揃えて弊社作業着の定番になっています。
動きやすくて汚れが目立ちにくく、綿素材のため嫌なまとわりつきがありません。
うちの若手に気に入られたデザインも良いのではないでしょうか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする