曜日別特売
LEDBARSBT-WD10 USB LEDBARライト ワイド 日本トラストテクノロジー 16775109

USB LEDBARライト ワイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード16775109品番LEDBARSBT-WD10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

本製品を暗い場所に設置することで、人感センサーが人の動きに反応してLEDライトを自動的に点灯し、反応がなくなると約20秒で自動的に消灯します。クローゼットや階段、廊下など暗い場所に設置して夜間の補助灯として最適です。さらにすべての搭載LEDを常時点灯させるハンドライトモードを搭載し、緊急時の照明などにも活躍します。広範囲に明るい高輝度LED搭載、2色の異なるLED(昼光色/電球色)をワイドなボディーに搭載。広範囲を明るく照らします。16灯(昼光色 8灯/電球色 8灯)。人感センサーで自動点灯。本製品の人感センサーは、最大3m(120度)の範囲で反応します。点灯後、反応がなくなると約20秒後に自動で消灯します。全LED同時オン!常時全点灯ハンドライトモード。すべてのLEDを常時点灯して周囲を明るく照らす「常時全点灯モード」を搭載。全点灯時は昼光色LEDと電球色LEDが同時点灯し、自然で明るい昼白色を疑似的に再現します。らくらくスイッチ操作。

寸法(cm)10灯数LED16灯(昼光色 8灯/電球色 8灯)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする