規格袋 Gタイプ No.13

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(100枚)注文コード16775730品番56866
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ピンホール強度・摩擦ピンホール強度にも優れています。-40度から85度30分のボイル殺菌まで対応。
袋の外側にシールやラベルを貼りつける際は、素材にくっつきにくい場合がございます。一度お試し下さい。
脱酸素剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
シールをする際は業務用シーラーをお勧めします。家庭用シーラーだとシールした部分が剥がれる恐れがあります。
シーラーによっては温度調節により、シール部分が剥がれる恐れがございますのでサンプル使用をお勧めします。

材質バリアONy15//L-LDPE60寸法(mm)200×280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする