曜日別特売
57509 瓶 HF-125(本体のみ) cotta 16777105

57509 瓶 HF-125(本体のみ) cotta 16777105
57509 瓶 HF-125(本体のみ) cotta 16777105

瓶 HF-125(本体のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(4本)注文コード16777105品番57509
参考基準価格(税別)¥432販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

高さのあまりないタイプの瓶です。食品に幅広くお使いいただけます。
本体とフタは別売りです。上記リンク(商品コード:69970・57511)をご覧ください。

材質ガラス容量(mL)125質量(g)約112寸法(Φ×mm)底径69.5×52.4(口径62.08)底径(Φmm)69.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする