曜日別特売
58887 コックコート 6-941 LL(男女兼用) cotta 16778968

コックコート 6-941 LL(男女兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード16778968品番58887
参考基準価格(税別)¥6,620販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
材質ツイル ポリエステル65% 綿35%胸廻(cm)117肩幅(cm)48袖丈(cm)59着丈(cm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする