曜日別特売
58890 コックコート 6-905(白/黒) LL cotta 16778995

コックコート 6-905(白/黒) LL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード16778995品番58890
参考基準価格(税別)¥7,117販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

胸ポケット付・ペンさし付

材質ツイル ポリエステル65% 綿35%胸廻(cm)118肩幅(cm)49袖丈(cm)60着丈(cm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする