曜日別特売
CKG1A40-100YA-P4DWSES クランプシリンダ (CKG1A40-1~) SMC 16780267

クランプシリンダ (CKG1A40-1~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストロークが226種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
16780267
品番
CKG1A40-100YA-P4DWSES
参考基準価格(税別)¥23,870販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付
・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合)
・ねじ調整構造により速度調整が容易。
・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。

チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする