曜日別特売
39010 【加工可】39010 長袖ツナギ 桑和 16780995

 

39010 【加工可】39010 長袖ツナギ 桑和 16780995
39010 【加工可】39010 長袖ツナギ 桑和 16780995
39010 【加工可】39010 長袖ツナギ 桑和 16780995
39010 【加工可】39010 長袖ツナギ 桑和 16780995
39010 【加工可】39010 長袖ツナギ 桑和 16780995
39010 【加工可】39010 長袖ツナギ 桑和 16780995
39010 【加工可】39010 長袖ツナギ 桑和 16780995

【加工可】39010 長袖ツナギ

(24件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
ブラック
サイズL
内容量1着注文コード16780995品番39010
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

T/C素材の続服登場!脇メッシュ使用で作業時でも涼しさアップ。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ブラックサイズL仕様樹脂ファスナー、袖ペン差し、胸ファスナーポケット、トリカット脇メッシュ、腰アコーディオン、袖口マジックテープ、内ポケット、右胸ポケット口マジックテープ種別長袖つなぎ胸囲(cm)117混率(%)ポリエステル65、綿35(150g/m2)股下(cm)78肩幅(cm)49袖丈(cm)58総丈(cm)157胴囲(cm)94生地T/Cポプリン(平織り)名入れ裾上げ袖丈長袖サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※5Lサイズはメーカーが生産していないためございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途: 雑木林の草刈り
その他業種

軽くて動きやすい。見た目も明るい色なので重苦しさがない。身長168cmの私だとMサイズでも裾が長すぎたので4cm切ってピッタリになった。

対象商品 : 16781083
2021-12-13
用途: 仕事の勤務中

まだ使用しておりません
以前半袖を購入した際に着心地がよかったため

対象商品 : 16781135
2019-11-05
用途: すぐに届きました。作業着用です。
運輸・通信業

商品がすぐに届き、実際の作業に間に合いました。サイズは、175CM・77kgなので、LLを考えましたが、レビューを見てLサイズにしました。
おかげで、丈・幅ちょうどよかったです。生地は夏向けでしたが、作業で汗をかきましたが、通気性がよく着心地もよかったです。追加で買う予定です。

対象商品 : 39178666
2021-01-01
用途: 農作業、山仕事
その他業種

身長178センチ、95キロです。4Lでぴったりです。

1が参考にしています
対象商品 : 16781135
2015-07-05
用途: 車輌系電機修理

他の人の商品レビューを見て、最初はLLサイズで股下73㎝にてを注文しましたが、これがバカみたいにデカい。使用不可にて通常自分が使用のLサイズで、股下を
74㎝にて3着注文。これがジャストの状態になりました(若干裾は長いです)。私の身長は169㎝、体重は73㎏、股下は75㎝です。「皆様方参考にしてください。」ファスナーは思った以上に安っぽく無く問題無し。そして脇の下のメッシュ、着心地は最高。この桑和の続き服は冬用も2着購入積みですが、襟の形状が嫌いで、他のメーカーも見たりして、モノタロウから購入の廃棄予定の未使用、使用不可のツナギが4着、約1万円以上が自宅に有ります。このメーカーは、モノタロウが扱う一番まともなメーカーと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39178596
2020-07-21
用途: 重機のメンテナンス

暑い夏には最適です。
1シーズン持ちました。私にはちょうどいい生地の厚みです。

対象商品 : 39178562
2019-04-29
用途: 農作業に使用しています。
サービス業

縫製が良く大変使いやすいです。Lサイズですが余裕です。

対象商品 : 16781223
2015-07-25
用途: 夏季の農作業や機械整備作業

3Lサイズの利用者です。腋部メッシュからの換気により蒸れがこもらないので大変気に入っている。
生地が軽いので肩の負担が少なくてよい。自分でサイズや寸法決定する敷居は高いが通販で手軽に購入できるのは大変ありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする