5773 【加工可】5773 綿100%長袖ブルゾン(秋冬用) 桑和 16781275

 

5773 【加工可】5773 綿100%長袖ブルゾン(秋冬用) 桑和 16781275
5773 【加工可】5773 綿100%長袖ブルゾン(秋冬用) 桑和 16781275
5773 【加工可】5773 綿100%長袖ブルゾン(秋冬用) 桑和 16781275

【加工可】5773 綿100%長袖ブルゾン(秋冬用)

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送5日以内出荷とは
ネイビー
サイズLL
内容量1着注文コード16781275品番5773
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

製品洗い加工によるソフトな着心地を楽しめる、綿100%ならではの風合い。
火を扱う現場からオシャレをたしなむワーカーまで、様々なシーンに対応したデザイン。
優れた防縮性・吸汗性を兼ね備え、また細部に至るまでこだわりぬいた高品質。
どれをとっても、今の時代をキルにふさわしい一着です。

ネイビーサイズLL仕様胸ペン差し、オリジナルリベット、袖ペン差し、ひじダーツ、衿後刺繍、内ペン差しその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾン材質(隠しドットボタン)金属、(フロントファスナー)金属シリーズ573・5773シリーズ胸囲(cm)120混率(%)綿100肩幅(cm)52袖丈(cm)60.5着丈(cm)67生地綿ツイル裏使い色番1名入れサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46754486
2022-11-01
用途: 作業着です

サイズも着心地もとても良かったです。すごくかっこいいです。

対象商品 : 16781424
2024-02-28
用途: 男子従業員用の作業着として
株式会社日幸製作所製造業

会社で契約している作業着メーカーの規格サイズが4Lまでとなっており、困り果てていたところモノタロウに規格品と類似した色・素材・デザインの5L、6Lを見つけ注文しました。社名の刺繍も依頼でき、限りなく規格品に近い作業着を手配できて、たいへん助かりました。

対象商品 : 46754346
2021-01-10
用途: 現場作業
有限会社えんとら建設業・工事業

生地も厚くしっかりした製品である。着心地にも満足致しております。溶接作業がありますので、綿100%の商品しか使用できませんのでこの商品を購入いたしましたが非常に良かったと思っています。

対象商品 : 46754337
2019-04-30
用途: 溶接
製造業

デザイン、生地、色
満足でリピートしています。
縫製もしっかりしているので長くつかえます。いいね。

対象商品 : 46754452
2014-03-12
用途: 機械工作作業

綿100%なので熱にも強く耐久性も期待できる。

対象商品 : 46754461
2013-04-22
用途: ディスプレイの現場作業

使用感は、普通ですが・・・
カッコイイですよ!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする