5779 【加工可】5779 綿100%ワンタックスラックス(秋冬用) 桑和 16782605

5779 【加工可】5779 綿100%ワンタックスラックス(秋冬用) 桑和 16782605
5779 【加工可】5779 綿100%ワンタックスラックス(秋冬用) 桑和 16782605

【加工可】5779 綿100%ワンタックスラックス(秋冬用)

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
ウエスト(cm)91
ネイビー
内容量1本注文コード16782605品番5779
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

製品洗い加工によるソフトな着心地を楽しめる、綿100%ならではの風合い。
火を扱う現場からオシャレをたしなむワーカーまで、様々なシーンに対応したデザイン。
優れた防縮性・吸汗性を兼ね備え、また細部に至るまでこだわりぬいた高品質。
どれをとっても、今の時代をキルにふさわしい一着です。

ネイビー股下(cm)80ウエスト(cm)91仕様カラビナループ、コインポケット、脇ペン差し、オリジナルリベット、裾紐通しホールその他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ワンタックスラックス材質(隠しドットボタン)金属、(フロントファスナー)金属シリーズ573・5773シリーズ混率(%)綿100渡幅(cm)37.75生地綿ツイル裏使用色番1裾上げサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16782727
2023-06-15
用途: 春から初夏少し暑くなってきた時期の農作業で
農・林・水産業

綿でありながら少しストレッチ性があり、履き心地がかなり良い。
ただ、薄い色の選択肢がない(シルバーグレーぐらい)、
薄く明るい色があれば良い(青、緑系)

対象商品 : 46756306
2022-11-01
用途: 作業着です

生地もしっかりしていてスパッタくらいじゃへっちゃらです。しかしすそあげが高いので星-1です。だから頼まなかったです。

対象商品 : 46755983
2016-05-15
用途: 溶接作業
ヤマダシートメタル株式会社

安い割には生地・縫製ともにしっかりしていると思う

対象商品 : 46756026
2015-08-02
用途: 作業用
テイ シークェンス建設業・工事業

普通に着られます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする