cotta
CTガチ弁IK24-20 C2BK 本体 62593
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16784586
品番
62604
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
PPF
寸法(mm)
238×196×30
容量
本体レンジOK、耐熱130℃
耐熱温度(℃)
130
適合フタ
62603