47654 【加工可】ハニカムメッシュ長袖ポロシャツ 自重堂 16786516

【加工可】ハニカムメッシュ長袖ポロシャツ

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送5日以内出荷とは
アーミーグリーン
サイズ4L
内容量1枚注文コード16786516品番47654
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890

爽快な着用感

仕様
メーカーオリジナル仕様のウイングアーム
吸汗、速乾
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アーミーグリーンサイズ4L種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)56袖丈(cm)60着丈(cm)78生地ハニカムメッシュポケット付き名入れサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07573097
2020-07-30
用途: 農作業

着心地がよくてとても快適、夏場の作業には最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 16786814
2017-05-12
用途: 屋根工事、瓦施工時
嘉穂洋瓦有限会社建設業・工事業

着心地がよく、とても快適。軽くて涼しい、長持ちしそう。

対象商品 : 07573106
2020-10-18
用途: 作業着
吉又商店

使いやすく、機能的。作業に重宝している。しかし、物はあまり良くなかった。

対象商品 : 16786936
2015-10-09
用途: 運送業 制服として
中京運輸株式会社

運送業、制服として購入しました。
素材も通気性、着心地も良くて従業員からの評判もなかなか良かったです。
名入れ刺繍の字体がもっと選べると良いなぁと思います。

対象商品 : 07573063
2019-04-02
用途: 塗装営業
個人のお客様

問題ないと思うがが
胸ポケットが若干大きく深さも欲しい。

対象商品 : 07573072
2018-12-09
用途: 普段着
工房どんぐり製造業

どんな時でも対応できるのがいいですね。
体のサイズにあったものなのでとても暖かいです。
サイズのバリエーションが多い物はいいですね。
\(^^)/

対象商品 : 07573246
2018-02-21
用途: 作業服の下に着ています。

乾きが早い、肌触りもとてもいいです。Sサイズが女性のMサイズくらいです。

1が参考にしています
対象商品 : 07572871
2016-09-13
用途: 室内の作業用に

以前にこの商品の半袖を購入して、着心地もよく使いやすかったので、今回は長袖を購入してみました。
 やはり、着心地もよくて動きやすい。
 満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする