cotta
プリーツカップ ND-65F ル・ガトー レッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16786966
品番
64811
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
【オーブン】可
材質
カップ原紙+内面PET
容量(mL)
150
寸法(Φ×mm)
79×H40
適合フタ
64815