cotta
プリーツカップ ND-65F 蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16786991
品番
64815
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
※こちらの商品は蓋のみとなります。必ず適合するカップと一緒にご使用ください。
仕様
【オーブン】不可
適合
カップ:064809、064810、064811
材質
A-PET
寸法(Φ×mm)
83×H45