cotta
プリーツカップ43 金 ガトーセゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16787036
品番
64822
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
【金属探知機】不可、【オーブン】焼成可
材質
片艶晒クラフト+内面PET
容量(mL)
62
寸法(Φ×mm)
55×H35