cotta
cotta トリュフBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(mm)
本体:42×200×H30 フタ:45×205×H25
本体:42×200×H30 フタ:45×205×H25
本体:42×200×H30 フタ:45×205×H25
本体:約42×125×H30 フタ:約50×130×H25
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(5個)
注文コード
16787298
品番
65260
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
セット内容
本体、トレー
寸法(mm)
本体:42×200×H30 フタ:45×205×H25
色
黒
仕切数(個)
5仕切