cotta トリュフBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)本体:42×200×H30 フタ:45×205×H25
本体:42×200×H30 フタ:45×205×H25
本体:約42×125×H30 フタ:約50×130×H25
内容量1個(5個)注文コード16787307品番65261
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
セット内容本体、トレー寸法(mm)本体:42×200×H30 フタ:45×205×H25仕切数(個)5仕切
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする