曜日別特売
65700 EUカップ 白 cotta 16787815

EUカップ 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(100枚)注文コード16787815品番65700
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

カップやトレーに直接生地を充填し、そのまま焼成して頂けますので焼き型が不要で利便性に優れ、なおかつ経済的です。
また、焼成後はそのまま販売して頂けますので、とても効率的です。

仕様【オーブン】可材質樹脂コート・晒クラフト寸法(mm)50×38質量(kg)0.62容量(mL)110特性耐熱性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする