曜日別特売
67918 RG06 リングカップ (茶無地) cotta 16790807

67918 RG06 リングカップ (茶無地) cotta 16790807
67918 RG06 リングカップ (茶無地) cotta 16790807

RG06 リングカップ (茶無地)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(50枚)注文コード16790807品番67918
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

定番のペットカップの中央に中筒を付けた新発想のカップです。
焼きドーナツ・カップケーキ・惣菜パンなどアイデア次第できっと目を引く楽しいスイーツが生まれます♪

仕様【オーブン】可材質晒片艶クラフト、PET容量140cc寸法(Φ×mm)底85×H30特性耐油・耐熱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする