cotta
フレキシブルシール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(100枚)
寸法(mm)
100×30
注文コード
16791446
品番
68896
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
上質紙を使用したツヤのないタイプのシールです。
用途
帯付シールは袋のラッピング、プリン瓶やクッキー缶のワンポイント
材質
上質紙
寸法(mm)
100×30
色
グリーン
型番
#01
内寸(mm)
約30×30
デザイン
封蝋をイメージしたデザイン