曜日別特売
80502 【加工可】80502 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 16791513

【加工可】80502 ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

(10件のレビュー)
5日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
ウエスト(cm)88
ブルー
内容量1本注文コード16791513品番80502
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690

T65/C35ソフトツイル(帯電防止素材)使用で高品質でありながら、リーズナブル。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
用途現場ワーキングの作業服ブルー股下(cm)78ウエスト(cm)88仕様ツータックカーゴ種別ツータックカーゴパンツシリーズ80500・84500シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ソフトツイル(帯電防止素材)裾上げサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-26
用途: 建築作業
医療・福祉・介護関連業

最初生地が少し薄めかなと感じましたが履き心地よく作業しやすいです。真冬はタイツ等着用するので生地の厚さも丁度よいのかなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16791486
2018-07-30
用途: 農作業・機械メンテナンス
農・林・水産業

秋冬用なのにゴツゴツしなくて履き心地は良いです。作業ズボンはファスナーが故障しやすいので長持ちすることを期待してます。

対象商品 : 08172324
2018-09-22
用途: 荷物の運搬
大坂漁業株式会社

履きやすく、サイズも良かった。ただ思っていより色が明るい感じでした

対象商品 : 16791723
2018-01-27
用途: 橋の点検調査など
鶴巻品質センター株式会社

ズボンのポケットが多いので便利である。
アイボリーなので、汚れが目立つ。

対象商品 : 08172981
2017-12-05
用途: 運送作業時
運輸・通信業

値段も安く色も着心地も大変良くとても気に入っています。

対象商品 : 08172157
2015-02-16
用途: 現場作業
建設業・工事業

大変良い

対象商品 : 16791924
2016-12-25
用途: 農作業

前のホック(チャックの上)がつぶれやすいようですね。
1着目も歪みました。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 08172114
2014-01-19
用途: 清掃作業で使うつもりでした

写真と現物の色が違い過ぎる。ブルーのはずが紫に近い色で写真とはまったく違いすぎた、非常に残念。ネットで買う怖さを改めて感じた。
今後は慎重に買い物したいと思います

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする