曜日別特売

ミニシフォンカップ白無地 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(50枚)注文コード16793485品番70299
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

オーブン可(カップのみ)耐熱温度180度(目安)
シフォンケーキを焼くための使い切りの紙型です。焼いた後にそのまま販売したり、プレゼント出来ます。

仕様【オーブン】可材質E段晒片艶クラフト容量600cc寸法(Φ×mm)底85×H90耐熱温度(℃)180(目安)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする