cotta
ネオクラフトBOX ケーキBOX LL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(20枚)
注文コード
16793641
品番
70330
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
内側に耐油加工していますので、直接食べ物を入れることが出来ます。
仕様
【オーブン】可
材質
未晒
寸法(mm)
190×240×H90
レンジ
不可