曜日別特売
84500 【加工可】84500 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 16794487

 

84500 【加工可】84500 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 16794487
84500 【加工可】84500 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 16794487
84500 【加工可】84500 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 16794487

【加工可】84500 長袖ブルゾン(春夏用)

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送5日以内出荷とは
シルバー
サイズL
内容量1着注文コード16794487品番84500
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥4,609
販売価格(税別)
4,190

ソフトバーバリーの着心地と耐久性は現場で愛され続けています
高品質&低価格の新定番作業服です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)
ポリエステル:65
綿:35
シルバーサイズL種別長袖ブルゾンシリーズ80500・84500シリーズ胸囲(cm)120肩幅(cm)51袖丈(cm)57着丈(cm)66生地ソフトバーバリー(帯電防止素材)名入れサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08677313
2019-10-03
用途: 剪定作業
農・林・水産業

縫製がしっかりしていて、雑に扱っても、ほつれが無く長持ちする。

対象商品 : 08677313
2018-05-24
用途: 外の現場作業時
株式会社西播設計

生地の通気性がよくないので、夏季は暑いです。
今まで着用していた他社の物と比べると、同じサイズでもきついです。
価格が安く、今まで着用していたものと色味が近いので使っています。

対象商品 : 16794453
2016-04-21
用途: 非常に良い

背中の脇の後ろあたりにメッシュ部分があり、涼しいのと、足場の上など風の強い日の作業でも空気が抜けるため体の安定に助かる。
ヒジのうしろにあるタックが、かなり効いているように思います。
乾き易く、梅雨時には嬉しいと評判よし

対象商品 : 16794557
2016-06-15
用途: 屋外、屋内(家屋内等)
株式会社西播設計

着用だけに関しては特に問題ないです。
ただ、夏季に着用する期間が長い為、春夏用に作られている生地では暑く感じます。

対象商品 : 08677191
2017-06-07
用途: 建設現場

作業服の色がアイボリーなので屋外作業時それほど熱くないので助かっています。

対象商品 : 08677173
2012-06-09
用途: 作業
個人のお客様

色のバラエティがあるため、購入。春夏ものであるが、生地が薄くて耐久性に不安。使用感は問題ないが、耐久性は、時間が経ってから評価します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする