cotta
XS801 ロールフリーカップ ウエルカムサンタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(25枚)
注文コード
16795549
品番
71854
参考基準価格(税別)
¥3,325
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
クリスマスには欠かせないフライドチキンなどの惣菜やスイーツの詰め合わせに大活躍のカップです!
※64743のフタが合います
仕様
【オーブン】可
材質
コップ原紙、PET
寸法(mm)
底141×H112
容量(mL)
1920
特性
耐水・耐油・耐熱性