曜日別特売
84514 【加工可】84514 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 16796413

 

84514 【加工可】84514 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 16796413
84514 【加工可】84514 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 16796413
84514 【加工可】84514 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 16796413

【加工可】84514 半袖シャツ(春夏用)

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送5日以内出荷とは
ブルー
サイズ5L
内容量1枚注文コード16796413品番84514
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ソフトバーバリーの着心地と耐久性は現場で愛され続けています
高品質&低価格の新定番です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ブルーサイズ5L種別半袖シャツシリーズ80500・84500シリーズ胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)57袖丈(cm)27着丈(cm)81首廻り(cm)49生地ソフトバーバリー(帯電防止素材)名入れ袖丈半袖サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16796377
2020-07-05
用途: Officeでの作業時
有限会社新横浜無線設計

良質です。ただ、新品なのに、ステッチ部分にシワがよっていましたが、洗濯すれば同じことは起こりそうなので、良しとしました。カスタム仕様でブランド名の刺繍も足しましたが、安価でしっかりしており満足です

対象商品 : 08679115
2018-07-20
用途: 営業活動時
リフォームのマハラ

sサイズがあまり市販品で少ないので、良かったです 棟のポケットが両方についてて携帯やメガネの入れるのに重宝してます。

対象商品 : 08679133
2018-07-14
用途: ユーザーの訪問時に使用しています。
カーサービス青森

今まで長袖シャツだったが、今年から半袖シャツにしてとても快適に仕事をしています。

対象商品 : 52855678
2017-10-17
用途: 事務
製造業

ウエストにもっと余裕が欲しい 伸びる生地であれば動きやすい

対象商品 : 08679413
2015-07-29
用途: 作業用

使い勝手が良い。軍手や革手をしたままでもボタンの開け閉めOK。生地は丈夫だがしなやかで着心地も良い。 ただ、夏は暑い...通気性は悪いカモ?

対象商品 : 08679124
2016-02-12
用途: 自社用

しっかりして、いいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする