84501 【加工可】84501 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 16797235

 

84501 【加工可】84501 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 16797235
84501 【加工可】84501 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 16797235
84501 【加工可】84501 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 16797235

【加工可】84501 ツータックパンツ(春夏用)

(16件のレビュー)
5日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)91
股下(cm)75
内容量1本注文コード16797235品番84501
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

ソフトバーバリーの着心地と耐久性は現場で愛され続けています
高品質&低価格の新定番作業服です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー股下(cm)75ウエスト(cm)91種別ツータックパンツシリーズ80500・84500シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ソフトバーバリー(帯電防止素材)裾上げサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08680104
2024-07-02
用途: 日常作業、普段着
ゴルフテック工房

夏季用に着用しています。サラリとした軽い着用感で軽快です。洗濯しても、乾きが早く便利です。

2025-03-10
用途: 日常作業に着用
有限会社有路鉄工

着用後、20分もしないうちに勝手にファスナーが下がってくる。

対象商品 : 08679991
2019-06-26
用途: 草刈り
その他業種

今までは作業着でしたのでとても暑かったのですが、この商品は軽くて涼しくて満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 16797183
2021-10-04
用途: 車椅子の整備
医療・福祉・介護関連業

秋でも暑い日が続きますが、履き心地抜群です。洗っても乾くのが早いので、気に入っています。

対象商品 : 08680122
2018-09-07
用途: 生産活動に使用

思っていたい以上にしっかりした作りで長持ちしています。

対象商品 : 16797323
2019-08-31
用途: 厨房の中、普段着
飲食業

履き心地が良いし涼しいので気に入り買いたしました。

対象商品 : 08680357
2021-12-23
用途: 草抜き
その他業種

前ファスナーの上のフックの爪が生地から出たところで折れる。

1が参考にしています
対象商品 : 08679982
2019-08-20
用途: 工場内作業時

初めて作業着を取り寄せましたが、包装を開けて、「裾の部分の左右の色が微妙に違いますよ」の声。目を凝らして確認すると、確かに直径12センチくらいの円状の薄いシミが、左の裾の部分に。生地の段階でついたのかわかりませんが、作業環境を疑ってしまいます。
縫製もお世辞にも良いとは言えない。安かろう悪かろうでは困ります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする