cotta
18-8ボール 15cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16798830
品番
73460
参考基準価格(税別)
¥1,748
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐酸性のため、腐食に強いです。
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
外径:169×62
容量(L)
0.85
外径×高さH(Φmm×mm)
169×62