SC900 ラージシフォンカップ (白無地)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(50枚)注文コード16799268品番73797
参考基準価格(税別)¥24,050販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

特大シフォンケーキ向けのラージです。
シフォンケーキを焼くための使い切りの紙型です。焼いた後にそのまま販売したり、プレゼント出来ます。

用途
ベーキング
仕様【オーブン】可材質E段 晒片艶クラフト、アイボリー紙寸法(mm)210×127容量4500c耐熱温度(℃)約180(目安)特性耐熱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする