SC861 ソフトカップ (茶ブロック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(50枚)注文コード16799286品番73807
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

パウンドやスポンジなどホールケーキにちょうどいい4号、5号サイズです。

用途ベーキング仕様【オーブン】可材質E段 未晒片艶クラフト寸法(mm)150×45容量850cc特性耐熱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする