曜日別特売
74430 プリーツカップ 43F 金 cotta 16799810

74430 プリーツカップ 43F 金 cotta 16799810
74430 プリーツカップ 43F 金 cotta 16799810

プリーツカップ 43F 金

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード16799810品番74430
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様【オーブン】焼成可材質片艶クラフト+内面PET容量(mL)62寸法(Φ×mm)55×35H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする