曜日別特売
48070 【加工可】48070 防寒ブルゾン 自重堂 16800692

48070 【加工可】48070 防寒ブルゾン 自重堂 16800692
48070 【加工可】48070 防寒ブルゾン 自重堂 16800692
48070 【加工可】48070 防寒ブルゾン 自重堂 16800692
48070 【加工可】48070 防寒ブルゾン 自重堂 16800692
48070 【加工可】48070 防寒ブルゾン 自重堂 16800692
48070 【加工可】48070 防寒ブルゾン 自重堂 16800692
48070 【加工可】48070 防寒ブルゾン 自重堂 16800692
48070 【加工可】48070 防寒ブルゾン 自重堂 16800692

【加工可】48070 防寒ブルゾン

(11件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送5日以内出荷とは
ダークブルー
サイズ4L
内容量1着注文コード16800692品番48070
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥7,579
販売価格(税別)
6,890

定番防寒ブルゾン。年間作業服シリーズも展開しています。
帯電防止加工した素材を使用しています。
撥水加工
自重堂オリジナルのウイングアームのカッティングで、腕を動かしやすく、人気です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ダークブルーサイズ4L種別長袖ブルゾン胸囲(cm)147肩幅(cm)62袖丈(cm)64着丈(cm)75機能防寒材質(中綿)ギャバ(120gキルト)材質(裏地)ギャバ(ポリエステル起毛トリコット)材質(表地)ギャバ(ポリエステル100%)名入れ可(防寒)サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16800577
2016-12-13
用途: 防寒
三谷興業株式会社

早い対応ありがとうございます
季節商品のためすばやいのがたすかりました

対象商品 : 09229884
2022-10-27
用途: トラック運転手が使用します。荷下ろし積み込み等 防寒対策
大成運送有限会社

制服の一環として支給しています。本格的な寒さには、
ちょっと物足りないようですが、ある程度の寒さにはいけます。

対象商品 : 09229936
2018-02-15
用途: 大工工事

外の仕事も多い為購入しました。
2年前ぐらい前に色違いを購入しま
とても暖かく寒い冬には必需品です。
少し引っかけても丈夫です。丈もちょうど良く
動きやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09229936
2018-04-19
用途: 建設機械の作業時

襟のボアを止めてある紐のようなのが、洗濯2回くらいで取れてしまいました。もう少し頑丈にしてほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09229875
2017-11-28
用途: 冬の自動車整備
個人のお客様

リピート購入です。
とても丈夫で良い商品だと思います。
作業中に引っかかっても破れたりしません。
前回購入したものは何年も使用しておりますが、まだまだ使えてますので耐久性は良いと思います。

対象商品 : 09229893
2016-04-14
用途: 測量作業
サービス業

軽くて作業に適しています。保温性も良いです。

対象商品 : 09229884
2015-08-18
用途: 冬季時の作業着の上に着る
株式会社タクマテクノス北海道

暖かいので良い、素材もしっかりしていると思う。

対象商品 : 09229997
2015-10-25
用途: 防寒に決まってるでしょ

サイズが一般と少しずれてるみたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする