75876 OPPパートコート袋 #40 13-24 cotta 16800808

OPPパートコート袋 #40 13-24

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(100枚)注文コード16800808品番75876
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

口開きの良いOPPパートコート袋です。
透明度に優れ、腰のあるOPPパートコートを使用しています。
シール部分の開封性を良くする特殊加工が施されています。
脱酸素剤×
シリカゲル○
ヒートシール対応

材質OPP#40寸法(mm)130×240サイズ130×240mm規格130×240mm素材OPP#40
注意
※水物や油ものには使用しないで下さい。
※重量物には適しません。
※においのあるものは表にもれますので適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする