40901 【加工可】40901 ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 16801995

40901 【加工可】40901 ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 16801995
40901 【加工可】40901 ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 16801995
40901 【加工可】40901 ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 16801995

【加工可】40901 ストレッチツータックパンツ(秋冬用)

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)70
内容量1本注文コード16801995品番40901
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

ストレッチ裏綿ツイル使用で着心地とストレッチ性を高め、あらゆるワークシーンで満足度に応える人気のアイテムです。

仕様
帯電防止素材
ストレッチ
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー股下(cm)78ウエスト(cm)70種別ツータックパンツシリーズ40900・48070ストレッチ裏綿シリーズ混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル65、綿:35生地裏綿ツイル裾上げサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16802248
2022-12-08
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

少し、大きめを頼んだせいか、1日中履いていてもとても履き心地がよく
布地もしっかりしてるので温かいです。

対象商品 : 10013552
2023-01-17
用途: 一般作業
ゴルフテック工房

ストレッチ素材ということで購入したが、まったくストレッチ性がない。縦にも横にも伸縮しない。現物に取り付けられている商品タグと品番も合致しているのに、何かの間違いかなあ。色もアイボリーではなく、ややグリーン味を帯びている。言うならば、グリーンアイボリーてな感じてす。

対象商品 : 16802092
2021-10-25
用途: 工場管理で工場に入るとき。
製造業

会社での支給品が安物なので購入した、ストレッチ性能が必要不可欠で、使ってみて期待通りよく伸びました。また、あまりこの手のズボンで気にしたことはなかったが、仕立て具合がいい感じがした、裏地も滑りのいい物なのかわからないが、表面と違い滑りやすく、肌触りもいい感じがします。ベルトのループもいい感覚だと思います。

対象商品 : 09306577
2022-10-23
用途: 作業着用として使います。
その他業種

だんだん秋も深まり、この作業ズボンはちょうど良いです。
もちろん作業性も良いです。

対象商品 : 16802108
2021-09-15
用途: 作業着として使用
有限会社飛騨機工商会

自動堂の商品は以前から使用していて、ストレッチツータックパンツを
購入しました。履き心地抜群で金額も手頃なので重宝しています。
また、リピートします。

対象商品 : 09306613
2021-11-27
用途: バイクも職場でも大変暖かく寸法ピッタリのオーダー
サービス業

ポケットが、膝の処に無いのが、欲しかった。
暖かい寸法もピッタリ。価格も特別高く無い。
\1000のも夏は、良いが、今からは、これですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 09306595
2021-02-04
用途: 工場内作業着
製造業

履き心地は良子です。生地も皺になりにくくスムーズです。静電気も起きにくいです。個人的には股上寸法がやや長めです。

対象商品 : 09306595
2016-05-15
用途: トラック運転時に綿100%のものから履き替える
ヤマダシートメタル株式会社

安いので複数本買え、短いスパンで洗濯出来るので良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする