cotta
パウンドOPフィルム スリム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(500枚)
注文コード
16803800
品番
79206
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
適合
スリムパウンド焼型:56990・88324、スリムパウンド敷紙:79204、スリムパウンド金紙パット:79205
材質
OP30
寸法(mm)
横350×横245