曜日別特売
45902 【加工可】45902 クールシャワー ツータックカーゴ(春夏用) 自重堂 16806222

45902 【加工可】45902 クールシャワー ツータックカーゴ(春夏用) 自重堂 16806222
45902 【加工可】45902 クールシャワー ツータックカーゴ(春夏用) 自重堂 16806222
45902 【加工可】45902 クールシャワー ツータックカーゴ(春夏用) 自重堂 16806222

【加工可】45902 クールシャワー ツータックカーゴ(春夏用)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
ウエスト(cm)88
アースグリーン
内容量1本注文コード16806222品番45902
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

「動きやすいウエアを」という声に応え、ストレッチ素材「クールシャワー」、ウイングアームを採用し機能性を大幅アップした作業服です。通気性、防シワ性にも優れ夏場の快適ワークをサポートします。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン股下(cm)78ウエスト(cm)88種別ツータックカーゴパンツシリーズ40900・48070ストレッチ裏綿シリーズ素材クールシャワートロ(ポリエステル75%・綿25%)裾上げサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※股下に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16806082
2016-06-28
用途: メンテナンス、セールス関係

お世話になります。
半そで、ズボン上下を同一メーカーで色も揃えたつもりでしたが、同じネイビーでも
色が揃わず、残念な思いをしております。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 09401621
2016-08-24
用途: 作業時
株式会社広島善徳丸商店

安いわりにしっかりしていると思います。夏用なので履いていて涼しいです。

2013-07-31
用途: 電気工事

サラサラ感があり、汗を書いても肌に貼りつかなくて良い。
足回りは少し太めなので動きやすい。
右足にファスナー付きの小ポケットは携帯を入れるのに丁度良い。
サイドポケットのフラップはボタン留めなのだが、スナップボタンやベルクロと比べると面倒と思う事もあるが、簡単で確実なので可でも不可でもない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする