cotta
WECK Mold Shape 80
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16806575
品番
85635
参考基準価格(税別)
¥654
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
別売りのカバーやパッキンは、Sサイズを合わせてお使いください。
急激な温度変化を与えなければオーブン・レンジ使用可能です。
材質
ガラス
サイズ
フタ・パッキンはSサイズ
容量(mL)
80
最大径(Φmm)
70
寸法(cm)
口径7×最大径7×H5
耐熱温度(℃)
温度差50以上
注意
※急激な温度変化を与えると破損の恐れがありますのでお気をつけください。
※オーブン庫内から出した後はそのまま冷蔵庫に入れたりせず、室温でゆっくり冷ましてください。