曜日別特売
90208 ブラックトレー cotta 16812105

90208 ブラックトレー cotta 16812105
90208 ブラックトレー cotta 16812105

ブラックトレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(100枚)型番AP-70-140K注文コード16812105品番90208
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ケーキトレーやクッキー保護トレーとして使用できます。
または、チョコレートを流し込んでマンディアンとしても使用可能です。
ナッツやドライフルーツでデコレーションしたマンディアンを、透明の袋での見せるラッピングでプレゼントしてみてはいかがですか。

適合ケース(マンディアン):90177、90178材質A-PET寸法(mm)70×140×H9型番AP-70-140K適合寸法(mm)袋:約180×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする