90321 アイシングカラーオーガナイザー cotta 16812279

アイシングカラーオーガナイザー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16812279品番90321
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

アイシングカラーが20個入るオーガナイザーです。

材質ポリプロピレンフタ紫×ケース白容量アイシングカラー20個分寸法(cm)26.3×18×6.0
注意
※アイシングカラーは含まれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする