cotta
cotta ペーパーヘッダー ブラック(10枚入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)
85×90(二つ折りにすると45)
50×60(二つ折りにすると30)
70×76(二つ折りにすると38)
85×90(二つ折りにすると45)
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(1袋)
注文コード
16812401
品番
90338
参考基準価格(税別)
¥242
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
cottaオリジナルのペーパーヘッダーです。
シンプルなデザインで通年使える便利アイテムです。
材質
紙
色
ブラック
容量
10枚
寸法(幅W×高さH)(mm)
85×90(二つ折りにすると45)
機能
横幅を切って長さを調節することができます